SIEMENS - SIE3RT29461CB00 RC ELEMENT, 24-48VAC, 24-70VDC, S2-S3 - 3RT29461CB00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...48 V
Betriebsspannung DC - 24...70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...48 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621017990
Artikelnummer
SIE3RT29461CB00
Herstellernummer
3RT29461CB00
Hersteller
SIE
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...48 V
Betriebsspannung DC:
24...70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...48 V
- Gruppo RC
- AC 24...48 V
- 50/60 Hz
- DC 24....70 V
- Compatibile con contattori 3RT2.4
- Semplice da installare e configurare
- Efficiente nel prevenire danni da sovratensioni
- Sempre attuale grazie al sistema modulare SIRIUS
Limitatore di sovratensione
Il limitatore di sovratensione è un componente essenziale che protegge i contattori da sovratensioni, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


