SIEMENS - SIE3RT29361CC00 RC ELEMENT, 48-127VAC, 70-150VDC,S2 - 3RT29361CC00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...127 V
Betriebsspannung DC - 70...150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 48...127 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209920507
Artikelnummer
SIE3RT29361CC00
Herstellernummer
3RT29361CC00
Hersteller
SIE
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...127 V
Betriebsspannung DC:
70...150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...127 V
- Gruppo RC
- AC 48...127 V, 50/60 Hz
- DC 70...150 V
- Compatibile con contattori 3RT2.3
- Inserimento facile nell'apposito scomparto del contattore
- Semplice installazione senza effetti sulle dimensioni esterne
- Efficienza nella protezione delle apparecchiature
- Parte di un sistema modulare sempre attuale, come SIRIUS
Limitatore di sovratensione
Il limitatore di sovratensione è progettato per proteggere i contattori funzionali, garantendo una gestione efficace delle sovratensioni nella rete elettrica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


