SIEMENS - SIE3RT29361CB00 RC ELEMENT, 24-48V AC, 24-70V DC, S2 - 3RT29361CB00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...48 V
Betriebsspannung DC - 24...70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...48 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209920491
Artikelnummer
SIE3RT29361CB00
Herstellernummer
3RT29361CB00
Hersteller
SIE
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...48 V
Betriebsspannung DC:
24...70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...48 V
- Gruppo RC
- Tensione AC: 24...48 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Tensione DC: 24....70 V
- Facile inserimento nel scomparto del contattore senza alterare le dimensioni esterne
- Semplice e veloce da installare
- Efficienza nella protezione contro i picchi di tensione
- Parte di un sistema modulare SIRIUS, sempre attuale
Limitatore di sovratensione
Il limitatore di sovratensione è progettato per proteggere i contattori 3RT2.3 da picchi di tensione.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


