Startseite

SIEMENS - SIE3RT29361BE00 VARISTOR, 240-400V AC, S2 - 3RT29361BE00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 240...400 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 240...400 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209920477

Artikelnummer

SIE3RT29361BE00

Herstellernummer

3RT29361BE00

Hersteller

SIE

Funktion:

Varistor

Betriebsspannung AC 50 Hz:

240...400 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

240...400 V

limitatore di sovratensione, varistore, AC 240...400 V, 50/60 Hz, per contattori 3RT2.3 e 3RT2.4 Il limitatore di sovratensione può essere inserito assai facilmente nellapposito scomparto presente nel contattore e senza effetti sulle dimensioni esterne. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie