SIEMENS - SIE3RT29361BD00 VARISTOR,127-240V AC, 150-250V DC,S2 - 3RT29361BD00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 127...240 V
Betriebsspannung DC - 150...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 127...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209920460
Artikelnummer
SIE3RT29361BD00
Herstellernummer
3RT29361BD00
Hersteller
SIE
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
127...240 V
Betriebsspannung DC:
150...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
127...240 V
- Tipo: Varistore
- Voltaggio AC: 127...240 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Voltaggio DC: 150...250 V
- Compatibile con contattori 3RT2.3 e 3RT2.4
- Inserimento facile nel scomparto dedicato senza aumentare le dimensioni esterne.
- Soluzione semplice ed efficiente per la protezione dei contattori.
- Parte di un sistema modulare SIRIUS, sempre attuale e versatile.
Limitatore di sovratensione
Il limitatore di sovratensione è un dispositivo progettato per proteggere i contattori da sovratensioni, mantenendo un'installazione semplice e compatta.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


