Startseite

SIEMENS - SIE3RT29261JK00 VARLED,AC 48-127V,DC 24-70V,S0, - 3RT29261JK00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...127 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 48...127 V

  • Betriebsspannung DC - 24...70 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209822726

Artikelnummer

SIE3RT29261JK00

Herstellernummer

3RT29261JK00

Hersteller

SIE

Funktion:

Varistor

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...127 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...127 V

Betriebsspannung DC:

24...70 V

limitatore di sovratensione, varistore con LED, AC 48...127 V, 50/60 Hz, DC 24....70 V, per contattori 3RT2.2 Il limitatore di sovratensione può essere inserito assai facilmente nellapposito scomparto presente nel contattore e senza effetti sulle dimensioni esterne. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.