Startseite

SIEMENS - SIE3RT29261JJ00 VARLED,AC 24-48V,DC 12-24V,S0, - 3RT29261JJ00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...48 V

  • Betriebsspannung DC - 12...24 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...48 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209822719

Artikelnummer

SIE3RT29261JJ00

Herstellernummer

3RT29261JJ00

Hersteller

SIE

Funktion:

Varistor

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...48 V

Betriebsspannung DC:

12...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...48 V

    Limitatore di sovratensione

    Il limitatore di sovratensione è un varistore con LED progettato per proteggere i contattori 3RT2.2 da sovratensioni.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Varistore con LED
    • Tensione AC: 24...48 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Tensione DC: 12...24 V
    • Compatibile con: Contattori 3RT2.2

    Benefici per il cliente:

    • Facile inserimento nell'apposito scomparto del contattore senza modificare le dimensioni esterne.
    • Soluzione semplice ed efficiente per la protezione da sovratensioni.
    • Parte di un sistema modulare sempre attuale: SIRIUS.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie