Startseite

SIEMENS - SIE3RT29261CF00 ELRC AC 400-600V,S0, - 3RT29261CF00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...600 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 400...600 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209779402

Artikelnummer

SIE3RT29261CF00

Herstellernummer

3RT29261CF00

Hersteller

SIE

Funktion:

RC-Glied

Betriebsspannung AC 50 Hz:

400...600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

400...600 V

    Limitatore di sovratensione

    Il limitatore di sovratensione è progettato per proteggere i contattori 3RT2.2 da sovratensioni, mantenendo la compattezza e l'efficienza del sistema SIRIUS.

    Dettagli tecnici:

    • Gruppo RC
    • AC 400...600 V
    • Frequenza 50/60 Hz
    • Facile inserimento nell'apposito scomparto del contattore

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplicità di installazione senza effetti sulle dimensioni esterne
    • Soluzione efficiente per la protezione contro le sovratensioni
    • Compatibilità con il sistema modulare SIRIUS, sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie