SIEMENS - SIE3RT29261CE00 ELRC AC 240-400V,S0, - 3RT29261CE00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240...400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 240...400 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209779396
Artikelnummer
SIE3RT29261CE00
Herstellernummer
3RT29261CE00
Hersteller
SIE
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240...400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240...400 V
limitatore di sovratensione, gruppo RC, AC 240...400 V, 50/60 Hz, per contattori 3RT2.2 Il limitatore di sovratensione può essere inserito assai facilmente nellapposito scomparto presente nel contattore e senza effetti sulle dimensioni esterne. Semplice,efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.