Startseite

SIEMENS - SIE3RT29261CC00 ELRC AC 48-127V,DC 70-150V,S0, - 3RT29261CC00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...127 V

  • Betriebsspannung DC - 70...150 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 48...127 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209779372

Artikelnummer

SIE3RT29261CC00

Herstellernummer

3RT29261CC00

Hersteller

SIE

Funktion:

RC-Glied

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...127 V

Betriebsspannung DC:

70...150 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...127 V

Limitatore di sovratensione

Il limitatore di sovratensione è progettato per proteggere i contattori 3RT2.2 da sovratensioni.

Dettagli tecnici:

  • Gruppo RC
  • AC 48...127 V
  • 50/60 Hz
  • DC 70...150 V
  • Per contattori 3RT2.2

Vantaggi per il cliente:

  • Facile inserimento nell'apposito scomparto presente nel contattore senza effetti sulle dimensioni esterne.
  • Semplice ed efficiente, sempre attuale grazie al sistema modulare SIRIUS.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie