Startseite

SIEMENS - SIE3RT29261CB00 ELRC AC 24-48V,DC 24-70V,S0, - 3RT29261CB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...48 V

  • Betriebsspannung DC - 24...70 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...48 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209779365

Artikelnummer

SIE3RT29261CB00

Herstellernummer

3RT29261CB00

Hersteller

SIE

Funktion:

RC-Glied

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...48 V

Betriebsspannung DC:

24...70 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...48 V

Limitatore di sovratensione

Il limitatore di sovratensione offre una protezione efficace per i contattori.

Dettagli tecnici:

  • Gruppo RC
  • AC 24...48 V
  • 50/60 Hz
  • DC 24....70 V
  • Per contattori 3RT2.2

Vantaggi per il cliente:

  • Facile da inserire nell'apposito scomparto presente nel contattore.
  • Nessun effetto sulle dimensioni esterne.
  • Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie