Startseite

SIEMENS - SIE3RT29261BF00 VARAC 400-600V,S0, - 3RT29261BF00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...600 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 400...600 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209779358

Artikelnummer

SIE3RT29261BF00

Herstellernummer

3RT29261BF00

Hersteller

SIE

Funktion:

Varistor

Betriebsspannung AC 50 Hz:

400...600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

400...600 V

    Limitatore di sovratensione

    Il limitatore di sovratensione è progettato per proteggere i circuiti elettrici da sovratensioni pericolose.

    Dettagli tecnici:

    • Varistore
    • Tensione AC: 400...600 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Compatibile con contattori 3RT2.2
    • Inserimento facile nell'apposito scomparto senza effetti sulle dimensioni esterne

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplicità nell'installazione e nell'uso
    • Efficienza nella protezione dei circuiti
    • Design modulare e sempre attuale con il sistema SIRIUS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie