Startseite

SIEMENS - SIE3RT29261BD00 VARAC 127-240V,DC 150-250V,S0, - 3RT29261BD00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 127...240 V

  • Betriebsspannung DC - 150...250 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 127...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209779334

Artikelnummer

SIE3RT29261BD00

Herstellernummer

3RT29261BD00

Hersteller

SIE

Funktion:

Varistor

Betriebsspannung AC 50 Hz:

127...240 V

Betriebsspannung DC:

150...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

127...240 V

    Limitatore di sovratensione

    Il limitatore di sovratensione è progettato per proteggere i circuiti da sovratensioni, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Varistore
    • Tensione AC: 127...240 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Tensione DC: 150...250 V
    • Compatibile con contattori 3RT2.2

    Benefici per i clienti:

    • Facile installazione nell'apposito scomparto del contattore senza aumentare le dimensioni esterne.
    • Sistema modulare SIRIUS che offre semplicità ed efficienza.
    • Affidabile nel tempo, sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie