Startseite

SIEMENS - SIE3RT29161PA1 ELRC 400V 50-60HZ 5.5KW,S00, - 3RT29161PA1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209739628

Artikelnummer

SIE3RT29161PA1

Herstellernummer

3RT29161PA1

Hersteller

SIE

Funktion:

RC-Glied

    Modulo antidisturbi EMC

    Il sistema modulare SIRIUS offre una soluzione semplice ed efficiente per la protezione contro le perturbazioni elettromagnetiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: gruppo RC
    • Voltaggio: fino a AC/DC 400 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Compatibilità: per contattori 3RT201

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche.
    • Facile integrazione nel sistema modulare SIRIUS.
    • Affidabilità e durata nel tempo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie