Startseite

SIEMENS - SIE3RT29161JJ00 VARLED,AC 24-48V,DC 12-24V,S00, - 3RT29161JJ00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...48 V

  • Betriebsspannung DC - 12...24 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...48 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209740082

Artikelnummer

SIE3RT29161JJ00

Herstellernummer

3RT29161JJ00

Hersteller

SIE

Funktion:

Varistor

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...48 V

Betriebsspannung DC:

12...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...48 V

Limitatore di sovratensione

Varistore con LED per protezione da sovratensioni.

Dettagli tecnici:

  • AC 24...48 V
  • 50/60 Hz
  • DC 12...24 V
  • Per contattori 3RT2.1 e contattori ausiliari 3RH2

Vantaggi per il cliente:

  • Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie