SIEMENS - SIE3RT29161BC00 VARAC 48-127V,DC 70-150V,S00, - 3RT29161BC00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...127 V
Betriebsspannung DC - 70...150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 48...127 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209739963
Artikelnummer
SIE3RT29161BC00
Herstellernummer
3RT29161BC00
Hersteller
SIE
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...127 V
Betriebsspannung DC:
70...150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...127 V
Limitatore di sovratensione
Un dispositivo progettato per proteggere circuiti e apparecchiature da sovratensioni transitorie.
Dettagli tecnici:
- Varistore
- AC 48...127 V
- 50/60 Hz
- DC 70...150 V
- Per contattori 3RT2.1 e contattori ausiliari 3RH2
Vantaggi per il cliente:
- Semplice, efficace, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


