SIEMENS - SIE3RT29161BB00 VARAC 24-48V,DC 24-70V,S00, - 3RT29161BB00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...48 V
Betriebsspannung DC - 24...70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...48 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209739949
Artikelnummer
SIE3RT29161BB00
Herstellernummer
3RT29161BB00
Hersteller
SIE
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...48 V
Betriebsspannung DC:
24...70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...48 V
- Varistore
- Tensione AC: 24...48 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Tensione DC: 24....70 V
- Applicabile ai contattori 3RT2.1 e 3RH2
- Protezione avanzata contro sovratensioni
- Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente
- Design sempre attuale e compatibile con vari applicativi
Limitatore di sovratensione
Il limitatori di sovratensione è progettato per proteggere i contattori 3RT2.1 e i contattori ausiliari 3RH2 da sovratensioni nei circuiti AC e DC.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


