SIEMENS - SIE3RT19561CC00 RC 48-127VAC 70-150VDC X S6-S12 - 3RT19561CC00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...127 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 48...127 V
Betriebsspannung DC - 70...150 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209456778
Artikelnummer
SIE3RT19561CC00
Herstellernummer
3RT19561CC00
Hersteller
SIE
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...127 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...127 V
Betriebsspannung DC:
70...150 V
limitatore di sovratensione (elemento RC) per 3RT1 S6, S10, S12 con morsetto a vite (Azionamento) AC 48 ... 127 V, DC 70 ... 150 V Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.


