SIEMENS - SIE3RT19561CB00 RC 24-48VAC 24-70VDC X S6-S12 - 3RT19561CB00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...48 V
Betriebsspannung DC - 24...70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...48 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209456761
Artikelnummer
SIE3RT19561CB00
Herstellernummer
3RT19561CB00
Hersteller
SIE
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...48 V
Betriebsspannung DC:
24...70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...48 V
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


