Startseite

SIEMENS - SIE3RS70061FW00 CONVSEG. 24-240 VUC - 3RS70061FW00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 24...240 V

  • Bemessungsversorgungsspannung AC - 24...240 V

  • Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621001135

Artikelnummer

SIE3RS70061FW00

Herstellernummer

3RS70061FW00

Hersteller

SIE

Anzahl der Kanäle:

1

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24...240 V

Bemessungsversorgungsspannung AC:

24...240 V

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V:

1

Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA:

1

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV:

1

Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA:

1

Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA:

1

Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV:

1

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV:

1

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V ... 5 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V:

1

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V:

1

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V:

1

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V:

1

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V:

1

Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:

nein

Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:

ja

Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA:

1

Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA:

1

Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA:

1

Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV ... +60 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV ... +100 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV ... +300 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV ... +500 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V ... +1 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V ... +2 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V ... +5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V ... +10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V ... +20 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 60 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 100 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 200 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 300 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 500 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 1 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2,5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 20 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 24 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 30 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V ... -5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V ... -10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 0 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 1 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 0 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 2 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 5 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 10 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA ... +5 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA ... +10 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA ... +20 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 0 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 4 mA:

0

Störmeldeausgang:

nein

Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:

nein

Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Höhe:

93 mm

Breite:

17.5 mm

Tiefe:

72.5 mm

Leistungsaufnahme:

0.5 W

Bürde:

500...500 Ohm

Bürdeneinfluss:

0 %

Gerätebauart:

Einbaugerät

Betriebstemperatur:

-25...60 °C

Temperaturdrift:

0.015 %/K

Montageart:

Schnappbefestigung Tragschiene

    Convertitore Di Segnale AC/DC

    Il convertitore di segnale AC/DC 24 ... 240 V è progettato per la separazione galvanica e la conversione di segnali analogici, garantendo un'efficace interazione tra controllori e sensori/attuatori.

    Dettagli tecnici:

    • Ingresso: 0-60 mV, 0-100 mV, 0-300 mV, 0-500 mV, 0-1 V, 0-20 V, 2-10 V, 0-5 mA, 0-10 mA, 2-10 V, 0-5 mA, 0-10 mA, 0-20 mA, 4-20 mA, ±5 mA, ±20 mA
    • Uscita: 0 - 10 V, 0/4 ... 20 mA
    • Morsetto avite
    • Design compatto per ridurre l'ingombro sulla guida DIN
    • Disponibile in varianti single-range, multi-range e universali
    • Commutazione Manuale-Automatico per impostazione del valore analogico
    • Compatibilità con piastra di separazione del potenziale e pettini di collegamento

    Vantaggi per i clienti:

    • Eliminazione dell'influenza reciproca dei canali analogici grazie alla separazione galvanica
    • Design moderno in grigio titanio che migliora l'estetica del quadro elettrico
    • Offerta completa per semplificare logistica e gestione di magazzino
    • Facilità di integrazione in cassette di distribuzione piatte e quadri elettrici
    • Adattabilità a diversi segnali di sensori di uso corrente
    • Replacement della serie costruttiva 3RS17 con un prodotto aggiornato e migliorato

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie