Startseite

SIEMENS - SIE3RR22421FW30 RELE CONTRS0 DIGIT.4-40A,VT - 3RR22421FW30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - nein

  • 1-Phasen-Überstrom möglich - nein

  • Strommessbereich - 4...40 A

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...240 V

  • Versorgungsspannung DC - 24...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209787308

Artikelnummer

SIE3RR22421FW30

Herstellernummer

3RR22421FW30

Hersteller

SIE

1-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Überstrom möglich:

nein

Strommessbereich:

4...40 A

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...240 V

Versorgungsspannung DC:

24...240 V

3-Phasen-Überstrom möglich:

ja

3-Phasen-Unterstrom möglich:

ja

1-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

nein

Externer Stromwandler:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

99 s

Ansprechwert Stromstärke 1:

4...40 A

Ansprechwert Stromstärke 2:

4...40 A

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

30 s

Breite:

45 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

91 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24...240 V

Stromart:

AC

Relè di controllo

Relè di controllo applicabile al contattore 3RT2 per il monitoraggio della corrente e la protezione del motore.

Dettagli tecnici:

  • Grandezza costruttiva S0 standard
  • Impostabile digitalmente controllo della corrente apparente/corrente attiva 4...40 A
  • Frequenza 20...400 Hz
  • Trifase alimentazione AC/DC 24 ... 240 V
  • 1 contatto CO
  • 1 uscita statica per allarme e avvertimento
  • Controllo di superamento in positivo e in negativo della corrente
  • Mancanza di fase, rottura conduttore, sequenza delle fasi
  • Corrente di guasto
  • Corrente di bloccaggio
  • Soglie di avviso e di allarme con o senza memorizzazione
  • Errore ritardo all'avvio 0-99 s
  • Soppressione
  • Collegamento a controllore tramite IO-Link
  • Varianti a 2 fasi con impostazione analogica e digitale
  • Varianti a 3fasi (con e senza IO-Link)
  • Diverse grandezze costruttive con diversi campi di corrente di misura
  • Due tensioni di alimentazione diverse e due tipi di connessioni

Vantaggi per il cliente:

  • Affidabile controllo di rottura conduttore, mancanza di fase, sequenza delle fasi, corrente di guasto, bloccaggio del motore
  • Assicura un'elevata disponibilità dell'impianto
  • Visualizzazioni di valori reali e segnalazioni di stato per una diagnostica rapida e affidabile
  • Risparmio sui costi, poiché è necessario solo un apparecchio per il monitoraggio di un motore lungo l'intera curva della coppia
  • Nessun trasformatore di corrente separato richiesto
  • Nessun onere di cablaggio addizionale nel circuito principale grazie al montaggio diretto sui contattori 3RT2
  • Utilizzabile con alimentatori da rete wide-range per impiego in tutto il mondo
  • Supporti adeguati disponibili per il montaggio separato dei relè di controllo 3RR2

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie