SIEMENS - SIE3RR22421FA30 RELE CONTRS0 DIGIT.4-40A,VT - 3RR22421FA30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4011209787292
Artikelnummer
SIE3RR22421FA30
Herstellernummer
3RR22421FA30
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Stromart:
AC
Strommessbereich:
4...40 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
4...40 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
4...40 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
ja
1-Phasen-Überstrom möglich:
nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
ja
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
99 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Externer Stromwandler:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
91 mm


