Startseite

SIEMENS - SIE3RR21431AA30 RELE CONTRS2 ANALOG.8-80A VT - 3RR21431AA30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209936225

Artikelnummer

SIE3RR21431AA30

Herstellernummer

3RR21431AA30

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Stromart:

AC

Strommessbereich:

8...80 A

Ansprechwert Stromstärke 1:

8...80 A

Ansprechwert Stromstärke 2:

8...80 A

1-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

3-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Überstrom möglich:

nein

3-Phasen-Überstrom möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

60 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

30 s

Externer Stromwandler:

nein

Breite:

55 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

112 mm

relè di controllo, applicabile al contattore 3RT2, grandezza costruttiva S2 Basic, a impostazione analogica sorveglianza di corrente apparente 8...80 A, 50...60 Hz, Bifase alimentazione AC/DC 24 V 1 contatto CO controllo di superamento in positivo e in negativo della corrente mancanza di fase, rottura conduttore con o senza memorizzazione errore ritardo allavvio 0-60 s soppressione picchi di interferenze 0-30 s isteresi di commutazione 6% tecnica di collegamento a vite Relè di controllo SIRIUS 3RR21 per il montaggio su contattori SIRIUS 3RT2 o per il montaggio separato per il monitoraggio di corrente multi-fase dellintero impianto o del processo comandato. Laffidabile controllo di rottura conduttore, mancanza di fase, sequenza delle fasi, corrente di guasto, bloccaggio del motore etc. assicura unelevata disponibilità dellimpianto. Visualizzazioni di valori reali, segnalazioni di stato e chiare segnalazioni di errori consentono una diagnostica rapida e affidabile. È pure possibile il collegamento a controllore tramite IO-Link. Si risparmiano inoltre costi, poiché solo un apparecchio è necessario per il monitoraggio di un motore lungo lintera curva della coppia e inoltre non serve alcun trasformatore di corrente separato. Nessun onere di cablaggio addizionale nel circuito principale grazie al montaggio diretto sui contattori 3RT2. È inoltre possibile utilizzare gli alimentatori da rete wide-range per limpiego in tutto il mondo. Sono disponibili varianti a 2 fasi con impostazione analogica e digitale, varianti a 3 fasi (con e senza IO-Link), rispettivamente in tre grandezze costruttive con diversi campi di corrente di misura, con due tensioni di alimentazione diverse e due tipi di connessioni. Per il montaggio separato dei relè di controllo 3RR2 sono disponibili dei supporti adeguati. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie