SIEMENS - SIE3RR21421AA30 RELE CONTRS0 ANALOG.4-40A,VT - 3RR21421AA30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
1-Phasen-Unterstrom möglich - nein
1-Phasen-Überstrom möglich - nein
Strommessbereich - 4...40 A
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4011209787254
Artikelnummer
SIE3RR21421AA30
Herstellernummer
3RR21421AA30
Hersteller
SIE
1-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
nein
Strommessbereich:
4...40 A
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
nein
Externer Stromwandler:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
60 s
Ansprechwert Stromstärke 1:
4...40 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
4...40 A
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
91 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Stromart:
AC
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


