Startseite

SIEMENS - SIE3RQ49147BM00 RELE 1 CO DC 24 V - 3RQ49147BM00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 15 ST

EAN

4047621124315

Artikelnummer

SIE3RQ49147BM00

Herstellernummer

3RQ49147BM00

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Breite:

6.2 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Silberzinnoxid (AgSnO2)

Höhe:

93 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

84.5 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT III

relè, 1 CO, DC 24 V

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie