SIEMENS - SIE3RQ41281AB30 RELE INTERF.IN SEMIC. 24VDC 1L VT - 3RQ41281AB30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Komplettgerät mit Sockel - ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
10 ST
EAN
4047621118444
Artikelnummer
SIE3RQ41281AB30
Herstellernummer
3RQ41281AB30
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Breite:
6.2 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silberzinnoxid (AgSnO2)
Höhe:
93 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
88.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Max. Einschaltstrom:
1 A
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Accoppiatore H-0-A con relè inseribile
Questo prodotto è un accoppiatore H-0-A con relè inseribile progettato per applicazioni a bassa tensione.
Dettagli tecnici:
- Tipologia: Accoppiatore H-0-A con relè inseribile
- Tensione: AC/DC 24 V
- Contatti: 1 CO
- Morsetti: A vite
- Larghezza costruttiva: 6,2 mm
- Corrente termica: 6 A
- Interruttore: H-0-A
Vantaggi per il cliente:
- Facilità di installazione grazie ai morsetti a vite.
- Compatibilità con sistemi a bassa tensione.
- Design compatto con larghezza di 6,2 mm.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.


