Startseite

SIEMENS - SIE3RQ41182AM00 RELE INTERF.OUT PLUG-IN RELAY 24VDC 1CO - 3RQ41182AM00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621118413

Artikelnummer

SIE3RQ41182AM00

Herstellernummer

3RQ41182AM00

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Breite:

6.2 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Silberzinnoxid (AgSnO2)

Höhe:

93 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

88.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Max. Einschaltstrom:

1 A

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT III

interfaccia di uscita con relè inseribile, DC 24 V, 1 CO, morsetti a molla (push-in), larghezza costruttiva 6,2 mm, corrente termica 6 A

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie