SIEMENS - SIE3RQ41181AB00 RELE INTERF.PLUG-IN RELAY 24VUC 1CO VT - 3RQ41181AB00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Komplettgerät mit Sockel - ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621118284
Artikelnummer
SIE3RQ41181AB00
Herstellernummer
3RQ41181AB00
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Breite:
6.2 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silberzinnoxid (AgSnO2)
Höhe:
93 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
88.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Max. Einschaltstrom:
1 A
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT III
Interfaccia di uscita con relè
Interfaccia di uscita dotata di relè inseribile per applicazioni AC/DC.
Dettagli tecnici:
- Tipo: interfaccia di uscita con relè inseribile
- Tensione: AC/DC 24 V
- Contatti: 1 CO
- Morsetti: a vite
- Larghezza costruttiva: 6,2 mm
- Corrente termica: 6 A
Vantaggi per il cliente:
- Facile integrazione grazie ai morsetti a vite.
- Compatto con una larghezza di 6,2 mm.
- Affidabilità garantita con corrente termica fino a 6 A.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.


