SIEMENS - SIE3RQ40182AM080AA0 RELE INTERF.OUT 24VUC 1CO 0.7-1.25XUS M - 3RQ40182AM080AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Komplettgerät mit Sockel - nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
10 ST
EAN
4047621118543
Artikelnummer
SIE3RQ40182AM080AA0
Herstellernummer
3RQ40182AM080AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Breite:
6.2 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silberzinnoxid (AgSnO2)
Höhe:
93 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
84.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Max. Einschaltstrom:
1 A
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT III
Interfaccia di uscita con relè integrato
Questo prodotto è progettato per fornire un'interfaccia di uscita affidabile con relè integrato.
Dettagli tecnici:
- DC 24 V (0,7 ... 1,25 x Us)
- 1 CO
- Morsetti a molla (push-in)
- Larghezza costruttiva 6,2 mm
- Corrente termica 6 A
Vantaggi per il cliente:
- Affidabilità grazie al relè integrato.
- Facile installazione con morsetti a molla.
- Compattezza con larghezza di soli 6,2 mm.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


