Startseite

SIEMENS - SIE3RQ40182AB00 RELE INTERF.OUT 24VUC 1CO ML - 3RQ40182AB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621118475

Artikelnummer

SIE3RQ40182AB00

Herstellernummer

3RQ40182AB00

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

6.2 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Silberzinnoxid (AgSnO2)

Höhe:

93 mm

Tiefe:

84.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT III

interfaccia di uscita con relè integrato, AC/DC 24 V, 1 CO, morsetti a molla (push-in), larghezza costruttiva 6,2 mm, corrente termica 6 A

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie