Startseite

SIEMENS - SIE3RQ40181AF00 RELE INTERF.OUT. 230VUC 1CO VT - 3RQ40181AF00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621118529

Artikelnummer

SIE3RQ40181AF00

Herstellernummer

3RQ40181AF00

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...230 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Breite:

6.2 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Silberzinnoxid (AgSnO2)

Höhe:

93 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

84.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...230 V

Betriebsspannung DC:

110...230 V

Max. Einschaltstrom:

6 A

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT III

interfaccia di uscita con relè integrato, AC/DC 230 V, 1 CO, morsetti a vite, larghezza costruttiva 6,2 mm, corrente termica 6 A

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie