SIEMENS - SIE3RQ40181AB01 RELE INTERF.OUT 24VUC 1CO HTV VT - 3RQ40181AB01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621118482
Artikelnummer
SIE3RQ40181AB01
Herstellernummer
3RQ40181AB01
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...230 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Antrieb, Polung:
gepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Breite:
6.2 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silberzinnoxid (AgSnO2)
Höhe:
93 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
84.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...230 V
Betriebsspannung DC:
110...230 V
Max. Einschaltstrom:
1 A
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT III
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


