Startseite

SIEMENS - SIE3RQ39010B CONNET 4 POLI X 3RQ3 - 3RQ39010B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Mit zwangsgeführten Kontakten - nein

  • Breite - 25 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4047621003092

Artikelnummer

SIE3RQ39010B

Herstellernummer

3RQ39010B

Hersteller

SIE

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Breite:

25 mm

Höhe:

3.3 mm

Tiefe:

11 mm

pettine di collegamento a 4 poli Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.