SIEMENS - SIE3RQ39010A CONNET 2 POLI X 3RQ3 - 3RQ39010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komplettgerät mit Sockel - nein
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Mit LED-Anzeige - nein
Mit zwangsgeführten Kontakten - nein
Breite - 12.5 mm
Packung
10 ST
EAN
4047621003085
Artikelnummer
SIE3RQ39010A
Herstellernummer
3RQ39010A
Hersteller
SIE
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Breite:
12.5 mm
Höhe:
3.3 mm
Tiefe:
11 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


