Startseite

SIEMENS - SIE3RQ39000A PIASTRA DI SEPARAZIONE X 3RQ3 - 3RQ39000A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Mit zwangsgeführten Kontakten - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Breite - 2 mm

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621003078

Artikelnummer

SIE3RQ39000A

Herstellernummer

3RQ39000A

Hersteller

SIE

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

2 mm

Höhe:

93 mm

Tiefe:

77 mm

    Piastra di separazione del potenziale Relè SIRIUS

    La piastra di separazione del potenziale Relè SIRIUS è un programma versatile progettato per affrontare diverse esigenze di separazione elettrica.

    Dettagli tecnici:

    • Programma versatile per diverse applicazioni
    • Soluzioni di separazione elettrica conformi agli standard di sicurezza
    • Facile integrazione con sistemi esistenti

    Vantaggi per il cliente:

    • Flessibilità nell'adattarsi a diverse esigenze operative
    • Maggiore sicurezza per gli impianti elettrici
    • Risparmio di tempo grazie alla facilità di installazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie