SIEMENS - SIE3RQ31182AM00 MORS INT ESTR 24VDC 1CO ML - 3RQ31182AM00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Mit LED-Anzeige - ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
5 ST
EAN
4047621000435
Artikelnummer
SIE3RQ31182AM00
Herstellernummer
3RQ31182AM00
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silberzinnoxid (AgSnO2)
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
6.2 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
76 mm