SIEMENS - SIE3RQ30701SG30 MORS INT IN 110-230VAC 1L OUT 0,5MA - 3RQ30701SG30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - nein
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Mit LED-Anzeige - ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V
Packung
5 ST
EAN
4047621000602
Artikelnummer
SIE3RQ30701SG30
Herstellernummer
3RQ30701SG30
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...230 V
Betriebsspannung DC:
110...230 V
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
6.2 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
72.5 mm








