SIEMENS - SIE3RQ30701SB30 MORS INT SEMIC 24VUC 1L - 3RQ30701SB30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - nein
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Mit LED-Anzeige - ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 11...30 V
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4047621000596
Artikelnummer
SIE3RQ30701SB30
Herstellernummer
3RQ30701SB30
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
11...30 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
11...30 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
11...30 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Öffner:
-99999
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
-99999
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
11...30 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
11...30 V
Betriebsspannung DC:
11...30 V
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
6.2 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
72.5 mm








