SIEMENS - SIE3RQ30552SM30 MORS INT OUT 24VUC 1L OUT 5A ML - 3RQ30552SM30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel - nein
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Mit LED-Anzeige - ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 11...30 V
Packung
5 ST
EAN
4047621000664
Artikelnummer
SIE3RQ30552SM30
Herstellernummer
3RQ30552SM30
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
11...30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
11...30 V
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
6.2 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
72.5 mm








