Startseite

SIEMENS - SIE3RQ30521SM50 MORS INT SEMIC 24VDC 1L - 3RQ30521SM50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 11...30 V

Packung

  • 5 ST

EAN

4047621000558

Artikelnummer

SIE3RQ30521SM50

Herstellernummer

3RQ30521SM50

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

11...30 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Öffner:

-99999

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

-99999

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

11...30 V

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

6.2 mm

Höhe:

93 mm

Tiefe:

72.5 mm

interfaccia di uscita optoisolatore 1 NC Triac, ingresso DC 24 V uscita AC 20-264 V, 2 A larghezza costruttiva 6,2 mm morsetto a vite corrente termica 2 A Morsetti dinterfaccia con uscita a semiconduttore (non estraibili) SIRIUS 3RQ3 per la separazione galvanica, lamplificazione e ladattamento di segnale tra controllore e periferia. Forma costruttiva assai stretta e compatta. Cablaggio rapido e senza errori grazie alla possibilità di ponticellare in modo omogeneo tutti i potenziali. Disponibilità di più superfici per diciture per lidentificazione di morsetti ed apparecchi. Fornibili come morsetti dinterfaccia a relè con uscita a semiconduttore o con relè estraibile, con diverse tensioni di impiego e correnti di uscita nonché con contatti con doratura dura o con commutazione Automatico-Manuale. Accessori uniformi per tutte le varianti di apparecchio, come ad es. pettini di collegamento, targhette clip o piastre di separazione del potenziale semplificano la scelta e la gestione di magazzino. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.