SIEMENS - SIE3RQ30501SM50 MORS INT OUT 24VDC 1L OUT 0,5A - 3RQ30501SM50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - nein
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Mit LED-Anzeige - ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 11...30 V
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
SIRIUS 3RQ3
EAN
4047621000527
Artikelnummer
SIE3RQ30501SM50
Herstellernummer
3RQ30501SM50
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
11...30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
11...30 V
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
6.2 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
72.5 mm








