SIEMENS - SIE3RQ30381AF00 MORS INT IN 230VUC 1CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Komplettgerät mit Sockel - nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
5 ST
EAN
4047621000886
Artikelnummer
SIE3RQ30381AF00
Herstellernummer
3RQ30381AF00
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Breite:
6.2 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
72.5 mm
Schutzart (IP):
IP20