SIEMENS - SIE3RQ30381AE00 MORS INT IN 110VUC 1CO - 3RQ30381AE00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - nein
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Mit LED-Anzeige - ja
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
SIRIUS 3RQ3
EAN
4047621000862
Artikelnummer
SIE3RQ30381AE00
Herstellernummer
3RQ30381AE00
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silberzinnoxid (AgSnO2)
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
6.2 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
72.5 mm








