Startseite

SIEMENS - SIE3RQ30182AB00 MORS INT OUT 24VUC 1CO ML - 3RQ30182AB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

SIRIUS 3RQ3

EAN

4047621000909

Artikelnummer

SIE3RQ30182AB00

Herstellernummer

3RQ30182AB00

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Werkstoff des Kontaktes:

Silberzinnoxid (AgSnO2)

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

6.2 mm

Höhe:

93 mm

Tiefe:

72.5 mm

!!! prodotto di fine serie !!! Il successore preferito è 3RQ4018-2AB00 interfaccia di uscita accoppiatori a relè, 1 CO AC/DC 24 V larghezza costruttiva 6,2 mm morsetti a molla (push-in) corrente termica 6A Morsetti dinterfaccia con uscita a relè (non estraibili) SIRIUS 3RQ3 per la separazione galvanica, lamplificazione e ladattamento di segnale tra controllore e periferia. Forma costruttiva assai stretta e compatta. Cablaggio rapido e senza errori grazie alla possibilità di ponticellare in modo omogeneo tutti i potenziali. Disponibilità di più superfici per diciture per lidentificazione di morsetti ed apparecchi. Fornibili come morsetti dinterfaccia a relè con uscita a semiconduttore o con relè estraibile, con diverse tensioni di impiego e correnti di uscita nonché con contatti con doratura dura o con commutazione Automatico-Manuale. Accessori uniformi per tutte le varianti di apparecchio, come ad es. pettini di collegamento, targhette clip o piastre di separazione del potenziale semplificano la scelta ela gestione di magazzino. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.