Startseite

SIEMENS - SIE3RQ20002CW01 MORSINTERF. 3W DORATI 24-240VUC MOLLA - 3RQ20002CW01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...240 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621050454

Artikelnummer

SIE3RQ20002CW01

Herstellernummer

3RQ20002CW01

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...240 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...240 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

    Morsetto d'interfaccia a relè in custodia industriale 3 CO

    Il morsetto d'interfaccia a relè SIRIUS 3RQ2 è progettato per l'accoppiamento di segnali di comando da e verso un controllore, con un ampio campo di tensione AC/DC da 24 V a 240 V.

    Dettagli tecnici:

    • Campo di tensione: AC/DC 24 V ... 240 V
    • Tipologia: Morsetti a molla
    • Numero di contatti: Da uno a tre contatti CO
    • Tipo di morsetti: A vite o a molla (push-in)
    • Contatti: Con doratura dura per piccole correnti
    • Compatibilità: Sostituisce la serie costruttiva 3RS18

    Vantaggi per i clienti:

    • Universalmente impiegabili grazie all'ingresso per tensione wide-range.
    • Riduzione delle varianti, comportando risparmi di costi.
    • Elevata affidabilità di contatto anche con correnti di bassa intensità.
    • Morsetti rimovibili per una facile sostituzione dell'apparecchio e un rapidocablaggio.
    • Programma completo Relè SIRIUS per diverse esigenze.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie