Startseite

SIEMENS - SIE3RQ20002BW00 MORSINTERF. 2W 24-240VUC MOLLA - 3RQ20002BW00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621050362

Artikelnummer

SIE3RQ20002BW00

Herstellernummer

3RQ20002BW00

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

240...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...240 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

morsetto dinterfaccia a relè in custodia industriale 2 CO ampio campo di tensione AC/DC 24 V ... 240 V morsetti a molla Tutti i morsetti dinterfaccia a relè 3RQ2 dispongono di un ingresso per tensione wide-range e sono pertanto universalmente impiegabili. La riduzione delle varianti comporta un risparmio di costi. Elevata affidabilità di contatto anche con correnti di bassa intensità. I morsetti rimovibili facilitano la sostituzione dellapparecchio e un rapido cablaggio. Sono fornibili apparecchi con da uno a tre contatti CO, con morsetti a vite o a molla (push-in), in parte anche con contatti a doratura dura per piccolecorrenti. I morsetti dinterfaccia a relè 3RQ2 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RS18. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie