SIEMENS - SIE3RQ20002AW00 MORSINTERF. 1W 24-240VUC MOLLA - 3RQ20002AW00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...240 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621050324
Artikelnummer
SIE3RQ20002AW00
Herstellernummer
3RQ20002AW00
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...240 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...240 V
Antrieb, Polung:
gepolt
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
- Campo di tensione: AC/DC 24 V ... 240 V
- Numero di contatti: da uno a tre contatti CO
- Tipo di morsetti: a vite o a molla (push-in)
- Contatti a doratura dura disponibili per basse correnti
- Compatibilità: sostituisce la serie costruttiva 3RS18
- Riduzione delle varianti per un risparmio di costi.
- Elevata affidabilità di contatto anche con correnti di bassa intensità.
- Morsetti rimovibili per una facile sostituzione dell'apparecchio e un rapido cablaggio.
Morsetto d'interfaccia a relè in custodia industriale 1 CO ampio campo di tensione AC/DC 24 V ... 240 V
I morsetti d'interfaccia a relè SIRIUS 3RQ2 sono progettati per l'accoppiamento di segnali di comando da e verso un controllore, con un ingresso per tensione wide-range universale.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


