Startseite

SIEMENS - SIE3RQ20001CW01 MORSINTERF. 3W DORATI 24-240VUC VITE - 3RQ20001CW01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621050447

Artikelnummer

SIE3RQ20001CW01

Herstellernummer

3RQ20001CW01

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

240...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...240 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Morsetto dinterfaccia a relè 3 CO

Il morsetto d'interfaccia a relè in custodia industriale è progettato per l'accoppiamento di segnali di comando con un ampio campo di tensione AC/DC.

Dettagli tecnici:

  • Custodia industriale
  • 3 CO
  • Campo di tensione AC/DC 24 V ... 240 V
  • Morsetti a vite
  • Morsetti d'interfaccia a relè SIRIUS 3RQ2
  • Ingresso per tensione wide-range
  • Contatti a doratura dura per piccole correnti
  • Sostituisce la serie costruttiva 3RS18

Vantaggi per il cliente:

  • Universalmente impiegabili grazie all'ingresso per tensione wide-range
  • Riduzione delle varianti e risparmio di costi
  • Elevata affidabilità di contatto anche con correnti di bassa intensità
  • Morsetti rimovibili per facilitare la sostituzione e un rapido cablaggio

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie