SIEMENS - SIE3RQ20001BW00 MORSINTERF. 2W 24-240VUC VITE - 3RQ20001BW00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621050355
Artikelnummer
SIE3RQ20001BW00
Herstellernummer
3RQ20001BW00
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
240...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...240 V
Antrieb, Polung:
gepolt
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
Morsetto dinterfaccia a relè SIRIUS 3RQ2
Il morsetto d'interfaccia a relè SIRIUS 3RQ2 è progettato per l'accoppiamento di segnali di comando tra dispositivi e controllori, con un'ampia gamma di tensione.
Dettagli tecnici:
- Tipologia: morsetto d'interfaccia a relè in custodia industriale
- Contatti: 2 CO
- Campo di tensione: AC/DC 24 V ... 240 V
- Morsetti: a vite
- Affidabilità: elevata anche con correnti di bassa intensità
- Varianti: da uno a tre contatti CO, con morsetti a vite o a molla (push-in)
- Contatti: disponibili anche con contatti a doratura dura per piccole correnti
- Sostituzione: morsetti rimovibili per facilitare lasostituzione dell'apparecchio
- Riferimento: sostituiscono la serie costruttiva 3RS18
Vantaggi per il cliente:
- Universale utilizzo grazie all'ingresso per tensione wide-range
- Riduzione delle varianti comporta un risparmio di costi
- Cablaggio rapido e facile grazie ai morsetti rimovibili
- Affidabilità di contatto garantita
- Programma versatile per ogni necessità con i relè SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


