Startseite

SIEMENS - SIE3RQ10002LB00 COUPLING RELAY IM - 3RQ10002LB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621055466

Artikelnummer

SIE3RQ10002LB00

Herstellernummer

3RQ10002LB00

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

ja

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Tiefe:

120 mm

Schutzart (IP):

IP20

morsetto dinterfaccia a relè a guida forzata in custodia industriale 4 NO / 1 NC DC 24 V SIL 2 / PL c morsetti a molla (push-in) Questo morsetto dinterfaccia a relè a guida forzata 3RQ1 è dotato di certificazione Safety e può essere collegato ai dispositivi di sicurezza 3SK con un cablaggio ridotto mediante connettori di apparecchiatura. I morsetti rimovibili facilitano la sostituzione dellapparecchio e un rapido cablaggio. Sono disponibili apparecchi con una certificazione Safety fino a SIL 3/PL e, con campo di tensione singolo e wide-range, varie esecuzioni di contatti, anche in larghezza costruttiva 17,5 mm, rispettivamente con morsetti a vite o a molla (push-in). Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie